Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.24-16050CCK36P1620

Solid carbide monoblock CoroMill® Plura for facing and dressing R216.24-16050CCK36P1620

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R216.24-16050CCK36P1620
Rubix:d653618
Producator:5743038
brand logo

rezumat tehnic

Diametru16 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R216.24-16050CCK36P1620 SANDVIK - R216.24-16050CCK36P1620 SANDVIK


CoroMill® Plura solid carbide monoblock end mill for stable multi-operation milling

Informații tehnice


atribute
Diametru16 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii16 mm
Numărul de dinți4
Lungimea tăieturii36 mm
Lungime totală115 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului50 °
Lungimea capacității65 mm
Unghiul de tăiere90 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere