Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2S340-2000-200-MA1640
Solid-carbide monoblock CoroMill® Plura for facing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2S340-2000-200-MA1640
Rubix:d653629
Producator:6260152



Detalii produs : 2S340-2000-200-MA1640 SANDVIK - 2S340-2000-200-MA1640 SANDVIK
CoroMill® Plura solid-carbide end mill for high-feed facing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 20 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 20 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 38 mm |
| Lungime totală | 104 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 41 ° |
| Lungimea capacității | 104 mm |
| Unghiul de tăiere | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere