Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.24-10050ECK22P1620
Solid carbide monoblock CoroMill® Plura milling cutter for facing and dressing R216.24-10050ECK22P1620
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.24-10050ECK22P1620
Rubix:d644481
Producator:5742935



Detalii produs : R216.24-10050ECK22P1620 SANDVIK - R216.24-10050ECK22P1620 SANDVIK
Solid carbide monoblock CoroMill® Plura end mill for stable multi-operation milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 10 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 50 ° |
| Lungimea capacității | 42 mm |
| Unghiul de tăiere | 5 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere