Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.32-00830-AI08G1620
Solid carbide monoblock CoroMill® Plura milling cutter for facing and dressing R216.32-00830-AI08G1620
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.32-00830-AI08G1620
Rubix:d638679
Producator:5742992
EAN:11555681



Detalii produs : R216.32-00830-AI08G1620 SANDVIK - R216.32-00830-AI08G1620 SANDVIK
Solid carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for micro-milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 0.8 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 0.8 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 4 mm |
| Unghiul de tăiere | 5 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere