Tăietor monobloc Format 23271600, 9123271600
E. mill D6527L VHM 16,0mm HA Z 2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:23271600, 9123271600
Rubix:d787037
Producator:4317784213912
EAN:4317784213912
Detalii produs : 23271600 FORMAT - 23271600 FORMAT
Solid carbide milling cutters
Design: Ultra-fine grit solid carbide, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 16 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

