Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.24-08030CAP08G1610

Solid carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for face and shoulder milling R216.24-08030CAP08G1610

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R216.24-08030CAP08G1610
Rubix:d678003
Producator:5742932
brand logo

rezumat tehnic

Diametru8 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R216.24-08030CAP08G1610 SANDVIK - R216.24-08030CAP08G1610 SANDVIK


Solid carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for hard milling

Informații tehnice


atribute
Diametru8 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii10 mm
Numărul de dinți4
Lungimea tăieturii8 mm
Lungime totală100 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului30 °
Lungimea capacității10 mm
Unghiul de tăiere90 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere