Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.33-16040-AJ20UH10F
Solid carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for surfacing and face milling R216.33-16040-AJ20UH10F
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.33-16040-AJ20UH10F
Rubix:d648275
Producator:5743212



Detalii produs : R216.33-16040-AJ20UH10F SANDVIK - R216.33-16040-AJ20UH10F SANDVIK
Solid carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for roughing with chipbreaker
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 20 mm |
| Lungime totală | 115 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Lungimea capacității | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere