Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.25-25050ICK54P1620
Solid carbide monoblock milling cutter CoroMill® Plura for facing and dressing R216.25-25050ICK54P1620
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.25-25050ICK54P1620
Rubix:d687588
Producator:5742929



Detalii produs : R216.25-25050ICK54P1620 SANDVIK - R216.25-25050ICK54P1620 SANDVIK
Solid carbide CoroMill® Plura end mill for stable multi-operation milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 25 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 25 mm |
| Numărul de dinți | 5 |
| Lungimea tăieturii | 54 mm |
| Lungime totală | 156 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 50 ° |
| Lungimea capacității | 156 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere