Tăietor monobloc Sandvik Coromant R215.26-10050DAC22H1610
Solid carbide monoblock milling cutter CoroMill® Plura for facing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R215.26-10050DAC22H1610
Rubix:d638671
Producator:5742678



Detalii produs : R215.26-10050DAC22H1610 SANDVIK - R215.26-10050DAC22H1610 SANDVIK
Solid carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for finishing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 10 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Lungime totală | 72 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 50 ° |
| Lungimea capacității | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere