Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2P122-1200-NCH10F
Solid-carbide monoblock milling cutter CoroMill® Plura for surfacing-dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2P122-1200-NCH10F
Rubix:d658825
Producator:6260010



Detalii produs : 2P122-1200-NCH10F SANDVIK - 2P122-1200-NCH10F SANDVIK
One-piece solid carbide end mill CoroMill® Plura for high chip loads
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 48 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Lungimea capacității | 48 mm |
| Unghiul de tăiere | 25 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere