Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2P121-1000-NCH10F
Solid-carbide one-piece CoroMill® Plura for facing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2P121-1000-NCH10F
Rubix:d666694
Producator:6259991



Detalii produs : 2P121-1000-NCH10F SANDVIK - 2P121-1000-NCH10F SANDVIK
Solid carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for high chip removal rates
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 10 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
| Lungime totală | 72 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Lungimea capacității | 15 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere