Roata V conica Mecaline 03SPA400
SPA Section Three Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:03SPA400
Rubix:d740500
Producator:856378
EAN:3660338116650

Documente
Detalii produs : 03SPA400 MECALINE - ROATA CUREA 3G SPA 400 TB 3020 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Diametru orientativ | 400 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Tip | 4 |
| Lățimea jantei | 50 mm |
| Diametrul exterior | 405.5 mm |
| Lățime | 51 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere