Senzor de presiune Festo SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
SPAU pressure sensor
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U
Rubix:d745451
Producator:8001223
EAN:4052568277000
Documente
Detalii produs : SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U FESTO - FESTO 8001223 PRESSURE SENSOR SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK&
Pressure sensor SPAU-V1R-H-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M8U Suitable for monitoring compressed Air and non-corrosive gases, Mounting H-rail, with display. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Informații tehnice
atribute
| Tensiune, max. | 30 V |
|---|---|
| Tensiune, min. | 20 V |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere