Roata V conica Mecaline 05SPB125
SPB Section Five Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:05SPB125
Rubix:d740808
Producator:856600
EAN:3660338118852

Documente
Detalii produs : 05SPB125 MECALINE - ROATA CUREA 5G SPB 125 TB 2012 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 125 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Tip | 8 |
| Lățimea jantei | 101 mm |
| Diametrul exterior | 132 mm |
| Lățime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere