Roata V conica Mecaline 04SPB112

SPB Section Four Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:04SPB112
Rubix:d740724
EAN:3660338291128
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Diametru orientativ112 mm
Bucsă conic2012
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 04SPB112 MECALINE - ROATA CUREA 4G SPB 112 TB 2012 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspb
Diametru orientativ112 mm
Bucsă conic2012
Numărul de caneluri4
Lățimea jantei82 mm
Diametrul exterior119 mm
Lățime32 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere