Roata V conica Mecaline 02SPB280
SPB Section Two Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:02SPB280
Rubix:140939
Producator:856311
EAN:3660338115998

Documente
Detalii produs : 02SPB280 MECALINE - ROATA CUREA 2G SPB 280 TB 2517 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 280 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Numărul de caneluri | 2 |
| Tip | 7 |
| Lățimea jantei | 44 mm |
| Diametrul exterior | 287 mm |
| Lățime | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere