Cablu de date pentru diverse măsurători Mitutoyo 965014
SPC Connecting Cable
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:965014
Rubix:d903084
Documente
Detalii produs : 965014 MITUTOYO - DATA CABLE FOR VARIOUS MEASUREMENTS MITUTOYO 965014
These cables are used to output measurement data from the digimatic gage with the output feature to the digimatic mini processor, digimatic display unit, multiplexer or other device.
Mitutoyo SPC cable 965014 for transmission of measurement data: flat 10-pin, length 2 m. For Mitutoyo devices with SPC output.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 2000 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere