Referințe
Univet:506U.63.08.00
Rubix:175029
EAN:8052101271591


rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | in/out |
| Material ocular | policarbonat |
Detalii produs : 506U.63.08.00 - 506U630800 OCHELARI DE PROTECTIE UNIVET 506UP G65 IN/OUT AS(+)/AF(+) UV400
The 506 UP model features technical and aesthetic improvements. The panoramic, wraparound lens is available with Vanguard Plus coating for superior performance in any working condition. Adjustable-length and -angle temples with rubber camber, fully adaptable bridge, and a new range of vibrant colors ensure a high degree of customization.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | in/out |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | da |
| Culoare | verde |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil