Referințe
SKF:99825
Rubix:329791
Producator:503915
EAN:0085311185820


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 13 mm |
| Lungime minimă | 40.56 mm |
Detalii produs : 99825 SKF - SKF SPEEDI SLEEVE 99825
Shaft repair sleeve, speedi-sleeve Gold
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Lățimea flanșei | 13 mm |
| Lungime minimă | 40.56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere