Manșon de protecție a arborelui Dichtomatik 67176643
Shaft protection sleeve (WSH-R)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67176643
Rubix:d367296
Producator:WSH 30,18 x 35,6 x 8 x 11,1 R NG304 DRLLFREI CARB08 PACK I


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30.18 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 35.6 mm |
| Lungime minimă | 8 mm |
Detalii produs : 67176643 DICHTOMATIK - 67176643 DICHTOMATIK
For sleeve shaft
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 60 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30.18 mm |
| Lățimea flanșei | 35.6 mm |
| Lungime minimă | 8 mm |
| Lungimea maximă | 11.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere