Referințe
SKF:99562
Rubix:d1262013
Producator:503969
EAN:0085311043120


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 145.54 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 14.3 mm |
| Lungime minimă | 146.1 mm |
Detalii produs : 99562 SKF - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE SKF 99562
Shaft repair sleeve shaft repair sleeve, Speedi-sleeve
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 346,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 145.54 mm |
| Lățimea flanșei | 14.3 mm |
| Lungime minimă | 146.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere