Referințe
SKF:99409
Rubix:d1303991
Producator:504013
EAN:0085311042765


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 103.99 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 19.99 mm |
| Lungime minimă | 104.55 mm |
Detalii produs : 99409 SKF - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE SKF 99409
Shaft repair sleeve shaft repair sleeve, Speedi-Sleeve
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 181,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 103.99 mm |
| Lățimea flanșei | 19.99 mm |
| Lungime minimă | 104.55 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere