Referințe
SKF:99853
Rubix:d1253958
Producator:503886
EAN:0085311186056


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 17.48 mm |
| Lungime minimă | 95.81 mm |
Detalii produs : 99853 SKF - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE SKF 99853
Shaft repair sleeve, speedi-sleeve Gold
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 183,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95.25 mm |
| Lățimea flanșei | 17.48 mm |
| Lungime minimă | 95.81 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere