Rulment cu role sferice FAG 23088-BEA-XL-MB1-C3
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:23088-MB-C3
FAG:23088-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:d1247685
Producator:0842394840030
EAN:4054364497811

Detalii produs : 23088-BEA-XL-MB1-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23088-BEA-XL-MB1-C3
230..-BEA-XL-MB1 double-row spherical roller bearing, symmetrical with two outer rings and a flanged disc
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 177900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 440 mm |
| Diametrul exterior | 650 mm |
| Lățime | 157 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 610 rpm |
| Limitați viteza | 1030 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3950000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
