Rulment cu role sferice FAG 22313-E1-XL-K-C4
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:22313-E1-XL-K-C4
Rubix:d1249885
Producator:0190006690040
EAN:4026677881977

Detalii produs : 22313-E1-XL-K-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22313-E1-XL-K-C4
Spherical roller bearings 223..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 3.49 kg |
| Viteza de referință | 3800 rpm |
| Limitați viteza | 5000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 365000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 350000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
