Rulment cu role sferice FAG 22340-BE-XL-K-C4
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:22340-K-MB-C4
FAG:22340-BE-XL-K-C4
Rubix:d1251902
Producator:0604494460040
EAN:4012802342963

Detalii produs : 22340-BE-XL-K-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22340-BE-XL-K-C4
Spherical roller bearings 223..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 88500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 138 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 89.44 kg |
| Viteza de referință | 1080 rpm |
| Limitați viteza | 1830 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2950000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2440000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
