Rulment cu role sferice FAG 23152-BE-XL-T52BW
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:23152-MB-T52BW
FAG:23152-BE-XL-T52BW
Rubix:d1244611
Producator:0599828880000
EAN:4012802328820

Detalii produs : 23152-BE-XL-T52BWFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23152-BE-XL-T52BW
Spherical roller bearing 231..-BE-XL, symmetric with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 144 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 144 mm |
| Greutate | 90 kg |
| Viteza de referință | 860 rpm |
| Limitați viteza | 1500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2600000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
