Referințe
Kipp:K0254.2085
Rubix:d620861
EAN:4059245057481



Detalii produs : 06246-2085 KIPP - 06246-2085 KIPP
SPHERICAL KNOB REVOLVING SIZE:2 M08
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 41 g |
|---|---|
| Lungime | 65 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere