Referințe
Kipp:K0608.1056
Rubix:d622608
EAN:4059245119752



Detalii produs : 06660-1056 KIPP - 06660-1056 KIPP
WING GRIP WITH CAP SIZE:9 M05, A=22,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 9 g |
|---|---|
| Lungime | 27.5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere