Rulmenți sferici INA GE50-UK-2RS-W7-W11, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 50 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE50-UK-2RS-W7-W11
Rubix:d1238418
Producator:0702853300000

Detalii produs : GE50-UK-2RS-W7-W11 INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA GE50-UK-2RS-W7-W11
Puncte forte
Preferably supports radial loads.
Aplicații
Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.53 kg |
| Grosime | 28 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 444000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
