Rulmenți sferici INA GE120-AW-A, Diametrul exterior: 230 mm | Lățime: 64 mm | Diametrul interior: 120 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE120-AW-A
Rubix:d337563
Producator:0066521070000
EAN:4012802532845
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime64 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE120-AW-A INA - FAG GE120-AW-A SPHER PLAIN BEARING 66521070000


Axial spherical plain bearing, maintenance-free, DIN ISO 12240-3, shaft location washer curved surface with hard chromium coating, open design

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)64x230x230 mm
Logistic Greutate13100 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime64 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate13 kg
Sarcină statică de bază, axială - C0a6220000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca3730000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.