Rulmenți sferici INA GE80-AW-A, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 50 mm | Diametrul interior: 80 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE80-AW-A
Rubix:d336975
Producator:0066519680000
EAN:4012802532746
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE80-AW-A INA - FAG GE80-AW-A SPHER PLAIN BEARING 66519680000


Axial spherical plain bearing, maintenance-free, DIN ISO 12240-3, shaft location washer curved surface with hard chromium coating, open design

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)50x180x180 mm
Logistic Greutate7160 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime50 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate7.16 kg
Grosime42 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a5180000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca3110000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.