Rulmenți sferici INA GE180-DO-2RS-A, Diametrul exterior: 260 mm | Lățime: 105 mm | Diametrul interior: 180 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE180-DO-2RS-A
Rubix:d338304
Producator:0066539010000
EAN:4012802534160

Detalii produs : GE180-DO-2RS-A INA - FAG GE180-DO-2RS-A SPHER PLAIN BEARING 66539010000
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands
Puncte forte
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplicații
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 105x260x260 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 18430 g |
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 105 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1940000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere