Rulmenți sferici INA GE35-DO-E, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 35 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE35-DO-E
Rubix:d337067
Producator:0973605110000
EAN:4064327554093

Detalii produs : GE35-DO-E INA - INA GE35-DO-E
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.22 kg |
| Grosime | 20 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 82200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere