Rulmenți sferici INA GE180-AW-B, Diametrul exterior: 320 mm | Lățime: 86 mm | Diametrul interior: 180 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE180-AW-B
Rubix:d335138
Producator:0511242200000
EAN:4012802567434

Detalii produs : GE180-AW-B INA - INA GE180-AW-B SPHERICAL PLAIN BEARING
Axial spherical plain bearing, maintenance-free, DIN ISO 12240-3, shaft location washer curved surface with hard chromium coating, open design
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31250 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 86 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 31.5 kg |
| Grosime | 67.5 mm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 10630000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 6380000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere