Rulmenți sferici INA GE10-PW, Diametrul exterior: 22 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 10 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE10-PW
Rubix:326633
Producator:0066497260000
EAN:4012802531213
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime14 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE10-PW INA - INA ARTICULATIE SFERICA GE 10 PW


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-1, dimension series K, open design

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate27 g
Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior22 mm
Lățime14 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr18100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.