Rulmenți sferici INA GE14-PB, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 14 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE14-PB
Rubix:d334126
Producator:0066525220000
EAN:4012802533033
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior14 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE14-PB INA - INA GE14-PB SPHERICAL PLAIN BEARING


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-1, dimension series K, open design

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate55,27 g
Diametrul interior14 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime19 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr17100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.