Rulmenți sferici INA FE16-1056.GE, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 64.45 mm | Diametrul interior: 70 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:FE16-1056.GE
Rubix:d1226018
Producator:0066622260000
EAN:4012802535457

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 64.45 mm |
Detalii produs : FE16-1056.GE INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA FE16-1056.GE
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 64.45 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere