Rulmenți sferici INA GE100-LO-E, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 100 mm | Diametrul interior: 100 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE100-LO-E
Rubix:d1240607
Producator:3006299070000
EAN:4064328079489

Detalii produs : GE100-LO-E INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA GE100-LO-E
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Puncte forte
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplicații
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 4.9 kg |
| Grosime | 55 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 610000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere