Rulmenți sferici INA GE30-DO-2RS-HLN, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 30 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE30-DO-2RS-HLN
Rubix:d337635
Producator:0850006980000
EAN:4054364549237

Detalii produs : GE30-DO-2RS-HLN INA - GE30-DO-2RS-HLN INA
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.138 kg |
| Grosime | 22 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 70400 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
