Rulmenți sferici INA GE50-DO-E, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 50 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE50-DO-E
Rubix:d334558
Producator:0972839240000
EAN:4064327383648
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE50-DO-E INA - INA GE50-DO-E


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior75 mm
Lățime35 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate0.53 kg
Grosime28 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr164000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.