Rulment cu role sferice FAG 24138-BE-XL-K30-C2
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:24138-BE-XL-K30-C2
Rubix:d1252293
Producator:0650496590020
EAN:4012802581850

Detalii produs : 24138-BE-XL-K30-C2FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24138-BE-XL-K30-C2
Spherical roller bearings 241..-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 128 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 40.425 kg |
| Viteza de referință | 880 rpm |
| Limitați viteza | 1850 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2550000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1680000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
