Referințe
Ref. înlocuită:22252-B-K-MB
FAG:22252-BEA-XL-K-MB1
Rubix:d1249302
Producator:0856505790000
EAN:4054364837402

Detalii produs : 22252-BEA-XL-K-MB1FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22252-BEA-XL-K-MB1
Spherical roller bearing 222..-BEA-XL-K-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 130 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1070 rpm |
| Limitați viteza | 1720 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3450000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2600000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
