Rulment cu role sferice FAG WS22222-E1-XL-K-2RSR-C3
Spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:WS22222-E1-XL-K-2RSR-C3
Rubix:d1243029
Producator:0828364770030
EAN:4054368288521

Detalii produs : WS22222-E1-XL-K-2RSR-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG WS22222-E1-XL-K-2RSR-C3
Spherical roller bearing WS222..-E1-XL-K-2RSR, symmetric with cage guidance ring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8147 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 63 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 9 kg |
| Limitați viteza | 1020 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 550000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
