Referințe
FAG:238/850-MB-C3
Rubix:d1248219
Producator:0190395490030


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 850 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1030 mm |
| Lățime | 136 mm |
Detalii produs : 238/850-MB-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 238/850-MB-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 238300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 850 mm |
| Diametrul exterior | 1030 mm |
| Lățime | 136 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Limitați viteza | 620 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 10600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3500000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere