Referințe
SKF:BS2B 444260
Rubix:d1316235
EAN:7316571132525



Detalii produs : BS2B 444260 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2B 444260
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 93 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
