Rulment cu role sferice FAG 23992-B-MB-T52BW-C3
Rulment cu bile pe 2 rânduri de role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23992-B-MB-T52BW-C3
Rubix:d1245216
Producator:0381127280030
EAN:4026677584304
Detalii produs : 23992-B-MB-T52BW-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23992-B-MB-T52BW-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 111000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 460 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
