Referințe
FAG:24176-B-K30
Rubix:d1253586
Producator:0190494710000
Detalii produs : 24176-B-K30FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24176-B-K30
Spherical roller bearings 241. . -BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 280000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 380 mm |
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 243 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 335 rpm |
| Limitați viteza | 850 rpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
