Referințe
SKF:22260 CC/C4W33
Rubix:d1317670
EAN:7316572293522



Detalii produs : 22260 CC/C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22260 CC/C4W33
Spherical roller bearings consist of two symmetrical rows of rollers rolling between a spherical raceway common to both rows on the outer ring and two separate raceways on the inner ring. The center of the spherical raceway on the outer ring lies on the axis at the center of the bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 137300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 140 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 135 kg |
| Viteza de referință | 1000 rpm |
| Limitați viteza | 1400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4250000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3239000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
