Referințe
SKF:23080 CAC/C08W506
Rubix:d1300220

Detalii produs : 23080 CAC/C08W506 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23080 CAC/C08W506
Spherical roller bearings consist of two rows of rollers with a common spherical raceway in the outer ring and two raceways inclined relative to the bearing axis in the inner ring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 600 mm |
| Lățime | 148 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 148 mm |
| Greutate | 150 kg |
| Viteza de referință | 850 rpm |
| Limitați viteza | 1100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5850000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3511000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
